Rodamiento de bolas ranurado FAG 6011-Z, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6011-Z
Rubix:798030546000
fabricante:0167178300000
EAN:4012801068857
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6011-Z


El diseño sencillo, robusto y de fácil mantenimiento de los rodamientos de bolas les permite ofrecer un bajo par de fricción, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas. Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son el tipo de rodamiento más utilizado y están disponibles en numerosos tamaños y variantes.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas requiere una gran precisión de alineación para funcionar correctamente. La desalineación perturba la rotación de las bolas y genera tensiones adicionales, lo que reduce su vida útil. Está compuesto por una jaula de chapa de acero y un deflector.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido cuenta con una brida metálica (deflector) prelubricada con grasa de alta calidad. Esto permite reducir considerablemente el mantenimiento, al tiempo que garantiza un rendimiento óptimo. El deflector protege contra los contaminantes y mantiene el lubricante en su sitio.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos de bolas, reconocida por su calidad, fiabilidad y rendimiento. Con este rodamiento de bolas, te beneficias de la experiencia y la innovación de una marca de confianza.

Cualidades

• Excelente capacidad de carga radial y axial.
• Baja fricción.
• Funcionamiento silencioso.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x90x90 mm
Peso neto408 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie60..-z
Materialacero
Velocidad de referencia8300 rpm
Velocidad límite9100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,99 Sin IVA
/ unidad
50,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas