Rodamiento de bolas ranurado SNR 6010, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6010

Ver información técnica
Referencias
SNR:6010
Rubix:006010000106
EAN:3413520114114
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6010


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x80x16 mm
Peso neto270 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia8900 rpm
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21500 N
Peso0.25 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,67 Sin IVA
/ unidad
21,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas