Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-TB-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-TB-C3
Rubix:798030672000
fabricante:0191047400030
EAN:4012801164689






Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213TB.C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que le confiere una versatilidad excepcional. Su diseño abierto facilita el montaje y lo hace ideal para aplicaciones que requieren una baja fricción y una disipación térmica eficaz. Este producto destaca por su capacidad para funcionar a altas velocidades manteniendo un rendimiento fiable.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas consta de una sola hilera de bolas y una jaula tipo ventana de resina fenólica reforzada con tejido, con el anillo interior centrado. Gracias a su holgura interna C3, ofrece una mayor flexibilidad frente a las variaciones de temperatura y las dilataciones térmicas, lo que reduce la fricción y favorece un funcionamiento fluido a alta velocidad. Su diseño sin juntas limita la resistencia al rodamiento y mejora la disipación térmica.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, fácil de instalar, requiere mantenimiento. Al carecer de juntas que retengan el lubricante, es fundamental comprobar con frecuencia el estado del lubricante y volver a lubricarlo para mantener su rendimiento y evitar un desgaste prematuro. Al ser abierto, es de fácil acceso y se recomienda realizar una inspección visual periódica para detectar posibles signos de fallo.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de ninguna estanqueidad integrada, lo que significa que está expuesto a contaminantes externos como el polvo y las partículas. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, pero requiere una lubricación frecuente para evitar el deterioro prematuro. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados donde la exposición a los elementos externos sea limitada.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre mundial especializada en la fabricación de rodamientos y componentes mecánicos. Con décadas de experiencia, destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. Presente en más de 50 países, FAG ofrece soluciones de vanguardia adaptadas a las exigencias industriales más estrictas. Su reputación se basa en el rendimiento y la fiabilidad de sus productos, lo que garantiza a los profesionales soluciones optimizadas para sus aplicaciones mecánicas.
Ventajas clave:
• Baja fricción: permite una rotación fluida.
• Alta velocidad: adecuado para aplicaciones que requieren un rendimiento óptimo a alta velocidad.
• Disipación térmica eficaz: diseño abierto que favorece la refrigeración del rodamiento.
• Fácil montaje: fácil de instalar y mantener gracias a su acceso directo.
• Durabilidad optimizada: diseño robusto que garantiza una mayor vida útil con un mantenimiento adecuado.
Aplicaciones:
Este producto está diseñado para entornos en los que la gestión térmica y la velocidad son factores determinantes. Se utiliza especialmente en:
• Motores eléctricos y bombas industriales
• Ventiladores y máquinas-herramienta
• Sistemas de transporte y manipulación
• Industria agroalimentaria y marítima
• Maquinaria agrícola y máquinas de fabricación de papel
Características:
Este rodamiento rígido de bolas consta de una sola hilera de bolas y una jaula tipo ventana de resina fenólica reforzada con tejido, con el anillo interior centrado. Gracias a su holgura interna C3, ofrece una mayor flexibilidad frente a las variaciones de temperatura y las dilataciones térmicas, lo que reduce la fricción y favorece un funcionamiento fluido a alta velocidad. Su diseño sin juntas limita la resistencia al rodamiento y mejora la disipación térmica.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, fácil de instalar, requiere mantenimiento. Al carecer de juntas que retengan el lubricante, es fundamental comprobar con frecuencia el estado del lubricante y volver a lubricarlo para mantener su rendimiento y evitar un desgaste prematuro. Al ser abierto, es de fácil acceso y se recomienda realizar una inspección visual periódica para detectar posibles signos de fallo.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de ninguna estanqueidad integrada, lo que significa que está expuesto a contaminantes externos como el polvo y las partículas. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, pero requiere una lubricación frecuente para evitar el deterioro prematuro. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados donde la exposición a los elementos externos sea limitada.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre mundial especializada en la fabricación de rodamientos y componentes mecánicos. Con décadas de experiencia, destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. Presente en más de 50 países, FAG ofrece soluciones de vanguardia adaptadas a las exigencias industriales más estrictas. Su reputación se basa en el rendimiento y la fiabilidad de sus productos, lo que garantiza a los profesionales soluciones optimizadas para sus aplicaciones mecánicas.
Ventajas clave:
• Baja fricción: permite una rotación fluida.
• Alta velocidad: adecuado para aplicaciones que requieren un rendimiento óptimo a alta velocidad.
• Disipación térmica eficaz: diseño abierto que favorece la refrigeración del rodamiento.
• Fácil montaje: fácil de instalar y mantener gracias a su acceso directo.
• Durabilidad optimizada: diseño robusto que garantiza una mayor vida útil con un mantenimiento adecuado.
Aplicaciones:
Este producto está diseñado para entornos en los que la gestión térmica y la velocidad son factores determinantes. Se utiliza especialmente en:
• Motores eléctricos y bombas industriales
• Ventiladores y máquinas-herramienta
• Sistemas de transporte y manipulación
• Industria agroalimentaria y marítima
• Maquinaria agrícola y máquinas de fabricación de papel
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 993 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | acero |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,64 € Sin IVA
/ unidad
316,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días