Rodamiento de bolas ranurado SKF 6000-2ZTN9/C3LT, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6000-2ZTN9/C3LT
Rubix:798792652000
fabricante:94519
EAN:7316570155310
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6000-2ZTN9/C3LT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está equipado con dos bridas metálicas que protegen los componentes internos contra los contaminantes, sin generar fricción adicional. Su mayor holgura radial interna (C3) y su lubricación de por vida garantizan un alto rendimiento y un mantenimiento reducido, ideales para aplicaciones que exigen velocidad y eficiencia.

Características:
Este rodamiento de bolas SKF de una hilera está fabricado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que garantiza a la vez una alta velocidad, una baja densidad y una gran elasticidad. Su juego radial interno C3, mayor que el de los modelos estándar, permite una disipación térmica eficaz y admite velocidades de rotación más elevadas. En cuanto a las dos bridas metálicas, impiden la entrada de contaminantes y evitan la pérdida de lubricante. Este rodamiento viene prelubricado con grasa espesada con litio, lo que ofrece una protección duradera para temperaturas que oscilan entre -55 y +110 °C.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere muy poco mantenimiento, gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad. Las bridas metálicas garantizan una protección eficaz contra los contaminantes y evitan la necesidad de relubricar el rodamiento. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar el estado general del rodamiento, en particular comprobando la presencia de ruidos anormales, vibraciones excesivas o signos de sobrecalentamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos de chapa de acero que crean un sellado por paso estrecho. Esto permite mantener una buena protección para que los contaminantes de tamaño medio no penetren en el interior del rodamiento, pero también para que el lubricante no se escape.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra los contaminantes gracias a sus bridas metálicas;
- Mayor holgura radial interna (C3) que permite alcanzar altas velocidades;
- Lubricación de por vida con grasa de alta calidad, para temperaturas comprendidas entre -55 y +110 °C;
- Jaula de poliamida ligera y robusta, que ofrece una baja densidad y una gran flexibilidad;
- Bajo par de resistencia para una mayor eficiencia a alta velocidad.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza ampliamente en numerosos sectores industriales en los que se requieren altas velocidades de rotación y baja fricción. Se encuentra a menudo en la industria de la automoción, especialmente en transmisiones, sistemas de embrague y cubos de rueda.
También está presente en la maquinaria industrial, donde se utiliza en cintas transportadoras, compresores, bombas, así como en ventiladores y máquinas-herramienta. En el sector de los electrodomésticos, este rodamiento se utiliza en aparatos como lavadoras y secadoras, donde sus características de bajo mantenimiento y alta velocidad son especialmente apreciadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x26x26 mm
Peso neto18,6 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r1960 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4750 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,64 Sin IVA
/ unidad
11,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas