Rodamiento de bolas ranurado FAG 6305-NR, Diámetro exterior: 67.69 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6305-NR
Rubix:006305078008
fabricante:0383771950000
EAN:4012801248242





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 67.69 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305 NR
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 235,75 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 67.69 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,23 € Sin IVA
/ unidad
28,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días