Rodamiento de bolas ranurado FAG 63004-A-2RSR, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:63004-A-2RSR
Rubix:798546634000
fabricante:0597408410000
EAN:4012802331585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 63004-A-2RSR
Este rodamiento de bolas está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en diversos entornos industriales. Dotado de una estructura robusta, este rodamiento de una hilera de bolas está reforzado con una jaula de chapa de acero y juntas de estanqueidad de caucho, lo que garantiza una protección óptima contra los contaminantes al tiempo que asegura una lubricación continua.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una hilera de bolas, ideal para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambos sentidos. Cuenta con juntas de goma en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad óptima frente al polvo, la humedad y otros contaminantes. La jaula de chapa de acero de alta calidad garantiza una distribución uniforme de las bolas. Este rodamiento es compatible con altas velocidades de rotación, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su sistema de estanqueidad, que evita las fugas de lubricante y protege los componentes internos de los contaminantes externos. No obstante, para garantizar un rendimiento óptimo a largo plazo, se recomienda realizar revisiones periódicas, en particular para asegurarse de que las juntas de estanqueidad se mantengan en buen estado.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera es estanco al polvo, la suciedad y la humedad gracias a sus juntas de goma. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y a mantener un rendimiento óptimo en condiciones difíciles.
Información sobre la marca:
Schaeffler es líder mundial en ingeniería de rodamientos y soluciones mecánicas. Desde su fundación en 1883 en Alemania, Schaeffler se ha consolidado como un gigante mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo, se ha convertido en una referencia ineludible para los profesionales del sector. Ofrece una amplia gama de soluciones de rodamientos que satisfacen las necesidades más exigentes en diversos sectores de actividad, como el automovilístico, el aeronáutico, la industria agroalimentaria y el energético.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una hilera de bolas, ideal para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambos sentidos. Cuenta con juntas de goma en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad óptima frente al polvo, la humedad y otros contaminantes. La jaula de chapa de acero de alta calidad garantiza una distribución uniforme de las bolas. Este rodamiento es compatible con altas velocidades de rotación, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su sistema de estanqueidad, que evita las fugas de lubricante y protege los componentes internos de los contaminantes externos. No obstante, para garantizar un rendimiento óptimo a largo plazo, se recomienda realizar revisiones periódicas, en particular para asegurarse de que las juntas de estanqueidad se mantengan en buen estado.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera es estanco al polvo, la suciedad y la humedad gracias a sus juntas de goma. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y a mantener un rendimiento óptimo en condiciones difíciles.
Información sobre la marca:
Schaeffler es líder mundial en ingeniería de rodamientos y soluciones mecánicas. Desde su fundación en 1883 en Alemania, Schaeffler se ha consolidado como un gigante mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo, se ha convertido en una referencia ineludible para los profesionales del sector. Ofrece una amplia gama de soluciones de rodamientos que satisfacen las necesidades más exigentes en diversos sectores de actividad, como el automovilístico, el aeronáutico, la industria agroalimentaria y el energético.
Cualidades
Las juntas de goma de este rodamiento garantizan una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes externos. Gracias a esta protección, se preservan los componentes internos, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y mantiene su rendimiento a un alto nivel. Está especialmente indicado para entornos industriales en los que la fiabilidad es fundamental, ya que ofrece un rendimiento constante incluso en presencia de polvo o humedad.
Aplicaciones
• Máquinas-herramienta
• Transportadores y sistemas de manipulación
• Equipos agrícolas y agroalimentarios
• Textil y máquinas de impresión
• Transportadores y sistemas de manipulación
• Equipos agrícolas y agroalimentarios
• Textil y máquinas de impresión
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 9700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5030 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9380 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,69 € Sin IVA
/ unidad
32,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h