Rodamiento de bolas ranurado SNR 6000ZZ, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6000.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6000ZZ
Rubix:006000060106
fabricante:6000ZZ
EAN:3413520106683



Detalles de producto : 6000 ZZ
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Velocidad límite | 41000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1970 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4500 N |
| Peso | 0.018 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,58 € Sin IVA
/ unidad
5,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días