Rodamiento de bolas ranurado FAG 6202-C-2Z-C3>V, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6202-C-2Z-C3>V
Rubix:006202063008
fabricante:0953606540030
EAN:4054372628887
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6202-C-2Z-C3>V


Gracias a su diseño optimizado, este rodamiento rígido de bolas FAG permite una reducción significativa del ruido y la fricción, al tiempo que garantiza una mayor eficiencia energética. Este rodamiento de una hilera de bolas destaca por su robustez, su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y su sellado mediante brida, todo ello para facilitar el mantenimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta las características avanzadas de la generación C de FAG: mejores prestaciones, geometría mejorada y reducción del ruido y la fricción. Cuenta con una jaula de chapa remachada y dos bridas metálicas que garantizan una estanqueidad eficaz frente a la contaminación gruesa. Viene prelubricado de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. El juego radial interno C3, superior al normal, permite compensar las dilataciones debidas a las altas temperaturas, al tiempo que ofrece una mayor capacidad de carga radial y axial.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está prelubricado de por vida, lo que suele eliminar la necesidad de una lubricación periódica. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado de las bridas para asegurarse de que estén intactas y garanticen una protección óptima. Si se utiliza en entornos muy exigentes, puede ser necesario un control periódico de la temperatura de funcionamiento para garantizar un rendimiento óptimo a largo plazo.

Estanqueidad:
Este rodamiento FAG está equipado con dos bridas metálicas que garantizan la estanqueidad mediante un paso estrecho. Este diseño protege contra contaminantes como la grava, las fibras largas o las virutas, al tiempo que limita la fuga de grasa, lo que garantiza una mayor vida útil del producto. Esta estanqueidad es especialmente apreciada por su versatilidad, ya que apenas induce par de resistencia (en comparación con las juntas de caucho).

Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y la mecánica de precisión. Con más de 130 años de innovación a sus espaldas, ofrece soluciones de calidad para la industria mundial. Destaca por su compromiso con la sostenibilidad, el rendimiento y la eficiencia energética.

Cualidades

- Reducción del ruido y la fricción gracias al diseño de la generación C.
- Estanqueidad eficaz para una mayor protección frente a contaminantes gruesos.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Juego interno radial C3, adaptado a las variaciones de temperatura y de cargas.
- Lubricado de por vida para un mantenimiento simplificado.

Aplicaciones

- Máquinas industriales que requieren rodamientos de alto rendimiento y duraderos.
- Sistemas de transmisión en los que predominan las cargas radiales.
- Bombas y ventiladores que funcionan en entornos exigentes.
- Motores eléctricos utilizados en condiciones de temperaturas variables.
- Maquinaria agrícola y de construcción que requiere rodamientos robustos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-c-2z
Velocidad de referencia21900 rpm
Velocidad límite28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,93 Sin IVA
/ unidad
8,39 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas