Rodamiento de bolas ranurado SKF 6309-RS1, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6309-RS1
Rubix:798747386000
fabricante:43869
EAN:7316577738998


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6309 RS1
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas es una solución fiable y versátil para una amplia gama de aplicaciones industriales. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, garantiza un rendimiento estable y duradero en diversos entornos. Gracias a su fácil montaje y a su mantenimiento mínimo, este producto es ideal para instalaciones en las que la fiabilidad y la durabilidad son esenciales. Este rodamiento de bolas de alta calidad ofrece protección contra los contaminantes y permite mantener unos niveles de rendimiento óptimos a largo plazo.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas soporta cargas en las direcciones radial y axial en ambos sentidos. Está equipado con una jaula de chapa de acero que le confiere una elevada resistencia a las cargas constantes, al tiempo que ofrece una buena tolerancia a los golpes y a las cargas temporales. Su holgura radial interna estándar permite una fricción controlada, lo cual es esencial para velocidades de rotación elevadas. Además, cuenta con una junta de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) que garantiza una protección eficaz contra el agua y el polvo. Las bolas quedan al aire libre al otro lado de la junta, lo que permite la ventilación. Gracias a su diseño, este rodamiento de bolas es fácil de instalar y requiere poco mantenimiento, lo que lo convierte en una solución práctica y fiable para el uso industrial diario.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento sencillo gracias a su diseño estanco, que retiene eficazmente el lubricante e impide la entrada de contaminantes. Es fundamental comprobar regularmente el estado del rodamiento y realizar una inspección periódica para garantizar un rendimiento óptimo. Una revisión de la junta y de los niveles de lubricante puede prevenir cualquier desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con una junta de goma simple que garantiza una protección eficaz contra el agua, el polvo y otros contaminantes externos en uno de sus lados. Esta estanqueidad contribuye a mantener el rendimiento del rodamiento al evitar la entrada de partículas nocivas, al tiempo que retiene el lubricante en el interior. El otro lado del rodamiento está abierto, lo que permite un acceso directo a los rodamientos y favorece la ventilación, pero no ofrece protección contra los contaminantes.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos, juntas y soluciones mecatrónicas. Fundado en 1907, el grupo sueco es reconocido por sus innovaciones y su experiencia en los sectores industriales. SKF está presente en más de 40 sectores, entre ellos el transporte automovilístico, la aeronáutica, el sector agroalimentario y el energético, ofreciendo soluciones que mejoran la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos.
Puntos fuertes:
• Mayor robustez: resiste cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que garantiza una gran fiabilidad.
• Protección eficaz: la junta de goma protege contra el polvo y el agua, lo que garantiza un rendimiento duradero.
• Mantenimiento simplificado: requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco y a su jaula de acero.
• Alta velocidad: adecuado para entornos de alta velocidad gracias a su fricción moderada.
• Diseño optimizado: permite una refrigeración natural gracias a su estructura abierta por el otro lado.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para numerosas aplicaciones industriales. Se utiliza habitualmente en sistemas de transporte y equipos de manipulación, donde soporta cargas constantes y garantiza un funcionamiento fiable. Las máquinas agrícolas, los equipos de construcción y los sistemas de transmisión también se benefician de su rendimiento en condiciones de trabajo difíciles. En el sector de la automoción, se encuentra en los rodamientos de las ruedas, las cajas de cambios y los motores. Además, se utiliza en electrodomésticos, máquinas-herramienta y en la industria de la bicicleta, para garantizar un rendimiento fiable y un bajo mantenimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas soporta cargas en las direcciones radial y axial en ambos sentidos. Está equipado con una jaula de chapa de acero que le confiere una elevada resistencia a las cargas constantes, al tiempo que ofrece una buena tolerancia a los golpes y a las cargas temporales. Su holgura radial interna estándar permite una fricción controlada, lo cual es esencial para velocidades de rotación elevadas. Además, cuenta con una junta de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) que garantiza una protección eficaz contra el agua y el polvo. Las bolas quedan al aire libre al otro lado de la junta, lo que permite la ventilación. Gracias a su diseño, este rodamiento de bolas es fácil de instalar y requiere poco mantenimiento, lo que lo convierte en una solución práctica y fiable para el uso industrial diario.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento sencillo gracias a su diseño estanco, que retiene eficazmente el lubricante e impide la entrada de contaminantes. Es fundamental comprobar regularmente el estado del rodamiento y realizar una inspección periódica para garantizar un rendimiento óptimo. Una revisión de la junta y de los niveles de lubricante puede prevenir cualquier desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con una junta de goma simple que garantiza una protección eficaz contra el agua, el polvo y otros contaminantes externos en uno de sus lados. Esta estanqueidad contribuye a mantener el rendimiento del rodamiento al evitar la entrada de partículas nocivas, al tiempo que retiene el lubricante en el interior. El otro lado del rodamiento está abierto, lo que permite un acceso directo a los rodamientos y favorece la ventilación, pero no ofrece protección contra los contaminantes.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos, juntas y soluciones mecatrónicas. Fundado en 1907, el grupo sueco es reconocido por sus innovaciones y su experiencia en los sectores industriales. SKF está presente en más de 40 sectores, entre ellos el transporte automovilístico, la aeronáutica, el sector agroalimentario y el energético, ofreciendo soluciones que mejoran la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos.
Puntos fuertes:
• Mayor robustez: resiste cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que garantiza una gran fiabilidad.
• Protección eficaz: la junta de goma protege contra el polvo y el agua, lo que garantiza un rendimiento duradero.
• Mantenimiento simplificado: requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco y a su jaula de acero.
• Alta velocidad: adecuado para entornos de alta velocidad gracias a su fricción moderada.
• Diseño optimizado: permite una refrigeración natural gracias a su estructura abierta por el otro lado.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para numerosas aplicaciones industriales. Se utiliza habitualmente en sistemas de transporte y equipos de manipulación, donde soporta cargas constantes y garantiza un funcionamiento fiable. Las máquinas agrícolas, los equipos de construcción y los sistemas de transmisión también se benefician de su rendimiento en condiciones de trabajo difíciles. En el sector de la automoción, se encuentra en los rodamientos de las ruedas, las cajas de cambios y los motores. Además, se utiliza en electrodomésticos, máquinas-herramienta y en la industria de la bicicleta, para garantizar un rendimiento fiable y un bajo mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 816 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 55300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,58 € Sin IVA
/ unidad
64,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días