Rodamiento de bolas ranurado SNR 6202EEC3, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
SNR Rodamiento rígido de bolas de una hilera EE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6202EEC3
Rubix:799226076000
EAN:3413520120801




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6202EEC3
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, contacto radial, jaula de chapa, obturación por fricción en ambos lados
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto de nitrilo en ambos lados del rodamiento, juego del rodamiento C3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7600 N |
| Peso | 0.045 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,85 € Sin IVA
/ unidad
7,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días