Rodamiento de bolas ranurado NSK 6005ZZNR, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 60

Ver información técnica

Referencias

NSK:6005ZZNR
Rubix:006005142002
fabricante:6005ZZNR N
EAN:00029176062872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6005ZZNR


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, ranura en el anillo exterior con anillo de retención incluido

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto79 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6005..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite15000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r5850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
11,19 € Sin IVA
/ unidad
13,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas