Rodamiento de bolas ranurado SNR 6320, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6320

Ver información técnica
Referencias
SNR:6320
Rubix:006320000106
EAN:3413520152406
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6320


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)215x215x47 mm
Peso neto6780 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia4600 rpm
Velocidad límite5100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r141000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr172000 N
Peso7 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,31 Sin IVA
/ unidad
708,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas