Rodamiento de bolas ranurado FAG 6409-C-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6409-C-C3
Rubix:006409003008
fabricante:0939989530030
EAN:4054372330124
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6409-C-C3


Una cinemática mejorada, un funcionamiento más silencioso y fluido: estas son las cualidades que aporta la generación C a los rodamientos rígidos de bolas. Están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional en entornos industriales exigentes. Gracias a su innovador diseño de FAG, estos rodamientos garantizan una distribución uniforme de las cargas, una reducción de la fricción y una mayor eficiencia operativa.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño robusto y su precisión superior. Este modelo de una hilera de bolas de la generación C está fabricado con aceros de alta calidad, lo que garantiza una mayor resistencia al desgaste y un menor rozamiento. El juego radial C3 permite una mayor libertad de movimiento entre las bolas y las pistas, lo que resulta ideal para aplicaciones a alta velocidad o sometidas a cargas elevadas. El diseño sin sellado facilita la inspección visual y el mantenimiento, al tiempo que permite una rápida disipación del calor.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está diseñado para una larga vida útil. Con un mantenimiento regular, es posible aumentar su vida útil conservando al mismo tiempo su rendimiento original. Este modelo sin sellado permite un fácil acceso para las inspecciones y lubricaciones periódicas. Se recomienda utilizar un lubricante de alta calidad compatible con las condiciones de funcionamiento específicas de la aplicación (grasa, aceite, espesante…). Una comprobación periódica del juego radial y del estado de las bolas y las pistas permite detectar y corregir rápidamente los signos de desgaste, prolongando así la vida útil del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG no dispone de juntas de estanqueidad. La ausencia de juntas permite reducir la fricción, lo que resulta ventajoso para aplicaciones a alta velocidad. Sin embargo, esto requiere un entorno de funcionamiento limpio y bien lubricado para evitar cualquier contaminación de los componentes internos del rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una trayectoria de más de 130 años, FAG sigue innovando —como con esta nueva generación— para ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de las industrias más exigentes.

Cualidades

- Rodamiento de generación C: mayor rendimiento; menos ruido; mayor durabilidad; mayor capacidad de carga.
- Jaula de acero: las bolas se mantienen en su sitio para una mayor resistencia.
- Holgura radial C3: ideal para velocidades elevadas o grandes variaciones de temperatura.
- Una sola hilera de bolas: cargas radiales y velocidades de rotación elevadas.
- Sin sellado: rápida disipación del calor y mayor velocidad de rotación.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas sin sellado es ideal para aplicaciones a alta velocidad y bajo cargas radiales elevadas. En combinación con su juego radial C3, resulta perfecto para aplicaciones a altas temperaturas, como laminadoras, tambores de secado, cintas transportadoras, etc. Se puede utilizar en cualquier tipo de industria: metalurgia, torneado, mecanizado, fabricación…

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie64..-c
Materialsteel
Velocidad de referencia7100 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,91 Sin IVA
/ unidad
168,08 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas