Rodamiento de bolas ranurado SNR 6311NR, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6311.NR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6311NR
Rubix:006311078106
fabricante:6311.NR
EAN:3413520150921




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 6311 NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, anillo de retención y ranura en el diámetro exterior, abierto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7200 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 70700 N |
| Peso | 1.347 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,50 € Sin IVA
/ unidad
162,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días