Rodamiento de bolas ranurado Timken 61908-ZZ, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
Timken:61908-ZZ
Rubix:799146495000
fabricante:100314597
EAN:0053893772202







Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 61908-ZZ
Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones.
Cualidades
Pistas superacabadas.
Funcionamiento silencioso.
Dimensiones intercambiables según norma ISO.
Calidad para motores eléctricos (EMQ).
El diseño de la serie de sección delgada tiene un diámetro exterior menor, en relación con los diseños estándar | Escudo(s) proporciona(n) cierta protección contra la contaminación y retención del lubricante.
Se utilizan en aplicaciones de alta velocidad, como motores eléctricos
Funcionamiento silencioso.
Dimensiones intercambiables según norma ISO.
Calidad para motores eléctricos (EMQ).
El diseño de la serie de sección delgada tiene un diámetro exterior menor, en relación con los diseños estándar | Escudo(s) proporciona(n) cierta protección contra la contaminación y retención del lubricante.
Se utilizan en aplicaciones de alta velocidad, como motores eléctricos
Aplicaciones
Desde motores eléctricos hasta aperos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos Timken para rendir en una amplia gama de aplicaciones y condiciones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 74,6252x74,6252x28,5496 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 115,2 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,18 € Sin IVA
/ unidad
95,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días