Rodamiento de bolas ranurado SKF 61916-2RZ, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:61916-2RZ
Rubix:799067527000
EAN:7316571076973
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61916-2RZ


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF proporciona un soporte robusto para cargas radiales y axiales, al tiempo que facilita el montaje. Su diseño optimizado permite mantener un bajo coeficiente de fricción, incluso a altas velocidades, al tiempo que ofrece protección contra los contaminantes sólidos. Adaptado a entornos industriales exigentes, este producto garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones, desde sistemas de manipulación hasta maquinaria agrícola.

Características:
Diseñado con una jaula de chapa de acero y juntas sin fricción de NBR, este rodamiento rígido de una hilera de bolas presenta una mayor resistencia al desgaste y una disipación eficaz del calor. Las juntas sin contacto minimizan las pérdidas de lubricante al tiempo que proporcionan una barrera sólida contra el polvo y las partículas finas, lo que mejora la durabilidad y la fiabilidad del rodamiento. El juego estándar (CN) garantiza un rendimiento estable y adecuado para las aplicaciones industriales habituales.

Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho resistentes al aceite, este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento y ofrece una buena protección contra las impurezas. Una revisión periódica garantiza un rendimiento óptimo. Su diseño reduce las necesidades de mantenimiento y, al mismo tiempo, permite un rendimiento fiable y constante, ideal para aplicaciones que requieren intervalos de mantenimiento moderados.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de estanqueidad que lo protegen de contaminantes externos como el agua, las partículas y el polvo. Las juntas son de nitrilo-butadieno (NBR), lo que las hace resistentes a los aceites y las grasas.

Información sobre la marca:
Fundada en 1907, SKF es una empresa sueca de renombre mundial en el ámbito de los rodamientos y componentes mecánicos. Como proveedor líder para más de 40 sectores industriales, destaca por sus innovaciones y su compromiso con la mejora de la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en movimiento. Las soluciones de SKF, presentes en ámbitos como la aeronáutica, la energía y la industria manufacturera, garantizan la eficiencia y la durabilidad.

Puntos fuertes:
• Baja fricción gracias a los sellos sin contacto
• Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Alta resistencia al desgaste y a los contaminantes sólidos
• Mantenimiento reducido con una retención optimizada del lubricante
• Rendimiento estable a altas velocidades

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para una amplia gama de aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Es especialmente adecuado para sistemas que requieren cargas radiales elevadas y una alta velocidad de rotación. Su diseño robusto y su bajo mantenimiento lo convierten en una opción fiable para entornos industriales exigentes, como líneas de producción o centros logísticos.

Información técnica


Atributos
Peso neto388 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie619
Materialbearing steel
162,19 € Sin IVA
/ unidad
196,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas