Rodamiento de bolas ranurado Timken 6309-2RS-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:6309-2RS-C3
Rubix:006309043001
fabricante:100417082
EAN:0087796294073
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6309-2RSC3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Operaciones silenciosas
Dimensiones intercambiables estándar ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)104,8512x104,8512x29,3116 mm
Peso con embalaje824,2 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6309
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r29300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,24 Sin IVA
/ unidad
63,21 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas