Rodamiento de bolas ranurado SNR 6308NR, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6308.NR

Ver información técnica
Referencias
SNR:6308NR
Rubix:006308078106
fabricante:6308.NR
EAN:3413520148669
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308 NR


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, anillo de retención y ranura en el diámetro exterior, abierto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia9000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40300 N
Peso0.612 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,81 Sin IVA
/ unidad
80,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas