Rodamiento de sección estrecha SNR 62208EE, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 62208.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:62208EE
Rubix:062208040106
fabricante:62208.EE
EAN:3413520257569




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 62208 EE
Rodamiento de bolas de ranura profunda, de contacto radial, jaula de acero estampado, sellos de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,72 € Sin IVA
/ unidad
78,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días