Rodamiento de sección estrecha SNR 62204EE, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 20 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 62204.EE

Ver información técnica

Referencias

SNR:62204EE
Rubix:062204040106
fabricante:62204.EE
EAN:3413520139087
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62204EE


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, sellos de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12600 N
30,33 € Sin IVA
/ unidad
36,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas