Rodamiento de bolas ranurado SNR 6204LT, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6204.LT
Ver información técnicaReferencias
SNR:6204LT
Rubix:006204070106
fabricante:6204.LT
EAN:3413520358235




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204 LT
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, sellos de contacto en ambos lados, aplicaciones hasta -40°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
| Peso | 0.107 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días