Rodamiento de bolas ranurado NSK 6415, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamiento de rodillos

Ver información técnica
Referencias
NSK:6415
Rubix:798641531000
fabricante:6415 N
EAN:00029176066542
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6415


Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en varios tipos de aplicaciones ; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y una baja pérdida de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones

.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto5720 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura45 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6415..
Materialacero
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,27 Sin IVA
/ unidad
578,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas