Rodamiento de bolas ranurado SKF 16006/C3, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:16006/C3
Rubix:016006003010
fabricante:34385
EAN:7316570494327
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16006/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas es capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su diseño abierto, este producto permite un fácil acceso para el mantenimiento y favorece una disipación térmica óptima.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de chapa de acero. Con un juego radial interno de tipo C3, está especialmente diseñado para soportar altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna. Este modelo es abierto, es decir, carece de sistema de estanqueidad. Su capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas lo convierte en una opción preferida para numerosas aplicaciones.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Requiere una lubricación periódica, ya sea con grasa o con aceite, en función de las condiciones de uso. Las inspecciones deben incluir la comprobación del ruido y la temperatura, así como del estado de las bolas y las pistas de rodadura.

Estanqueidad:
Este rodamiento no cuenta con ningún tipo de sellado contra contaminantes externos. Este diseño abierto expone el rodamiento al polvo y a los líquidos, lo que puede provocar fugas de lubricante y la entrada de suciedad. Esta falta de protección requiere una mayor vigilancia cuando se utiliza en condiciones potencialmente contaminantes.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos y las soluciones de lubricación. La empresa destaca por su innovación continua y su compromiso con la mejora de la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en unos cuarenta sectores industriales, SKF ofrece productos de alta calidad que garantizan rendimiento y durabilidad.

Puntos fuertes:
• Capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que optimiza el rendimiento.
• Mantenimiento simplificado: el diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento y las inspecciones.
• Bajo par de resistencia: reduce la fricción interna, lo que permite un uso eficaz a altas velocidades.
• Resistencia térmica: diseñado para soportar variaciones de temperatura, evitando tensiones internas.
• Vida útil prolongada: un mantenimiento regular y una lubricación adecuada garantizan una longevidad excepcional.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para diversas aplicaciones industriales, especialmente en motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Gracias a su diseño, resulta especialmente adecuado para entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Se recomienda su uso en condiciones de funcionamiento controladas, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x55x55 mm
Peso neto85 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie160
Materialbearing steel
Velocidad de referencia28000 rpm
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,74 Sin IVA
/ unidad
26,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas