Rodamiento de bolas ranurado INA CSCA045-HLE, Diámetro exterior: 127 mm | Anchura: 6.35 mm | Diámetro interior: 114.3 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
INA:CSCA045-HLE
Rubix:798671967000
fabricante:0091407270000
EAN:4054362036999


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : CSCA045-HLE
Cojinete de bolas de ranura profunda, rodamiento de sección delgada CSCA, jaula de chapa de acero y latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | csca |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2403,78 € Sin IVA
/ unidad
2908,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días