Rodamiento de bolas ranurado NSK 6320C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6320C3
Rubix:006320003002
EAN:00029176017858
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6320C3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, separación C3

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6320..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite2800 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r141000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr173000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,94 Sin IVA
/ unidad
401,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas