Rodamiento de bolas ranurado SKF W 638/5-2Z, Diámetro exterior: 11 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 638/5-2Z
Rubix:000638568010
fabricante:29876
EAN:7316570482225

Detalles de producto : W 638/5 ZZ
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, a la vez que ofrece una fácil instalación. Su construcción en acero inoxidable y su sistema de estanqueidad con bridas metálicas garantizan una protección eficaz contra los contaminantes.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está fabricado con una jaula de acero inoxidable, lo que le confiere una excelente resistencia a la corrosión. Está equipado con dos deflectores metálicos que garantizan la protección frente a partículas de tamaño medio. Diseñado con un juego radial interno estándar, ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia, lo que permite alcanzar velocidades elevadas manteniendo una fricción moderada. Este producto es ideal para aplicaciones que requieren cargas radiales moderadas y cargas axiales ligeras.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se simplifica gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar el estado del rodamiento, comprobando ruidos anormales, la temperatura y el estado general.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido cuenta con dos bridas metálicas. Estos deflectores constituyen una barrera mecánica que impide la entrada de residuos y contaminantes, al tiempo que generan pocas pérdidas por fricción. Mantienen el lubricante en el interior del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el ámbito de los rodamientos mecánicos y las tecnologías asociadas. La misión de SKF es maximizar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. Gracias a sus constantes innovaciones y a su presencia en diversos sectores, SKF es un socio de confianza para millones de aplicaciones en todo el mundo.
Puntos fuertes:
• Excelente resistencia a la corrosión gracias a su construcción en acero inoxidable.
• Instalación fácil y rápida.
• Protección fiable contra los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del producto.
• Lubricación de por vida, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Rendimiento estable a altas velocidades y con baja fricción.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas está especialmente adaptado a entornos corrosivos o húmedos, lo que lo hace ideal para sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, química y naval. Se utiliza con frecuencia en equipos de transformación alimentaria, máquinas expuestas a productos químicos agresivos y dispositivos médicos. Sus características lo convierten en la opción preferida para aplicaciones en las que la higiene y la durabilidad son esenciales, garantizando un rendimiento fiable en condiciones exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está fabricado con una jaula de acero inoxidable, lo que le confiere una excelente resistencia a la corrosión. Está equipado con dos deflectores metálicos que garantizan la protección frente a partículas de tamaño medio. Diseñado con un juego radial interno estándar, ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia, lo que permite alcanzar velocidades elevadas manteniendo una fricción moderada. Este producto es ideal para aplicaciones que requieren cargas radiales moderadas y cargas axiales ligeras.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se simplifica gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar el estado del rodamiento, comprobando ruidos anormales, la temperatura y el estado general.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido cuenta con dos bridas metálicas. Estos deflectores constituyen una barrera mecánica que impide la entrada de residuos y contaminantes, al tiempo que generan pocas pérdidas por fricción. Mantienen el lubricante en el interior del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el ámbito de los rodamientos mecánicos y las tecnologías asociadas. La misión de SKF es maximizar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. Gracias a sus constantes innovaciones y a su presencia en diversos sectores, SKF es un socio de confianza para millones de aplicaciones en todo el mundo.
Puntos fuertes:
• Excelente resistencia a la corrosión gracias a su construcción en acero inoxidable.
• Instalación fácil y rápida.
• Protección fiable contra los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del producto.
• Lubricación de por vida, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Rendimiento estable a altas velocidades y con baja fricción.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas está especialmente adaptado a entornos corrosivos o húmedos, lo que lo hace ideal para sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, química y naval. Se utiliza con frecuencia en equipos de transformación alimentaria, máquinas expuestas a productos químicos agresivos y dispositivos médicos. Sus características lo convierten en la opción preferida para aplicaciones en las que la higiene y la durabilidad son esenciales, garantizando un rendimiento fiable en condiciones exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x11x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,2 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 11 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 120000 rpm |
| Velocidad límite | 60000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 143 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 403 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,17 € Sin IVA
/ unidad
32,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días