Rodamiento de bolas ranurado NSK 6007DDUNR, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6007DDUNR
Rubix:798016929000
fabricante:6007DDUNR N
EAN:00029176366826




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6007DDUNR
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6007.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,06 € Sin IVA
/ unidad
29,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días