Rodamiento de bolas oscilante NSK 1320KJ, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 13

Ver información técnica

Referencias

NSK:1320KJ
Rubix:798402222000
fabricante:1320KJ N
EAN:00029176030987
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1320KJ


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto8180 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
732,74 € Sin IVA
/ unidad
886,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas