Rodamiento de bolas oscilante FAG 1221-M, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 105 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:1221-M
Rubix:001221000008
fabricante:0190100520000
EAN:4012801470971


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 1221M
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Rodamiento de bolas de doble hilera 12..-M, jaula de latón macizo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4590 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4350 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,06 € Sin IVA
/ unidad
945,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días