Rodamiento de bolas oscilante NSK 2209EKTN, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de rodillos a rótula 222

Ver información técnica

Referencias

NSK:2209EKTN
Rubix:798402227000
fabricante:2209EKTN N
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2209EKTN


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK soportan las condiciones más exigentes. La formación de estos rodamientos permite soportar cargas axiales en ambas direcciones, así como importantes cargas radiales. Estos rodamientos tienen una buena estabilidad dimensional mientras soportan vibraciones, golpes y desalineaciones, y resisten el desgaste y la abrasión. Entre las mejoras de rendimiento se incluyen la rugosidad controlada de la pista de rodadura y rodillos con un tratamiento térmico especial que confieren una mayor resistencia a los golpes, así como diámetros exteriores y agujeros extraprecisos, un juego interno reducido.

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
63,40 € Sin IVA
/ unidad
76,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas