Rodamiento de bolas ranurado SNR 6019, Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 95 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6019

Ver información técnica
Referencias
SNR:6019
Rubix:006019000106
EAN:3413520117603
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6019


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)145x145x24 mm
Peso neto1170 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite7300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr59600 N
Peso1.22 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,97 Sin IVA
/ unidad
200,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas