Rodamiento de bolas ranurado Timken 62308-2RS, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 40 mm

Ball bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:62308-2RS
Rubix:062308040001
EAN:0087796294615
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62308-2RS


A non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves and rubber seals on both sides. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62300
Materialrubber
Jaulaacero
Velocidad límite5000 rpm
Grosor33 mm
Precisióniso normal (p0) / abec 1
Carga estática básica, radial - C0r24 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41 N
Peso0.85 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,86 Sin IVA
/ unidad
122,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas