Referencias
SNR:NU.2310.EG15
Rubix:262310000106
EAN:3413520047016




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NU2310
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 191000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 165000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días