Referencias
Timken:NU319EMAC3
Rubix:798719436000
EAN:0053893752457




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NU319EMAC3
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Cualidades
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicaciones
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7100 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 203x203x60 mm |
| Peso con embalaje | 6890 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | chrome steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 395000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 379000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1802,05 € Sin IVA
/ unidad
2180,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días