Referencias
NSK:N232M
Rubix:200232040002
fabricante:N232M N
EAN:0029176398162


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : N 232 M
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las vías de rodadura, y son especialmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado de alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1497,09 € Sin IVA
/ unidad
1811,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días