Rodamiento de sección estrecha SNR 62305EE, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 25 mm
SNR - Cojinete de bolas de ranura profunda - 62300.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:62305EE
Rubix:062305040106
fabricante:62305.EE
EAN:3413520259334




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 62305EE
Cojinete de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, sellos de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62000 |
| Velocidad límite | 7800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,51 € Sin IVA
/ unidad
61,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días