Rodamiento de sección estrecha SKF 61872 MA/C3, Diámetro exterior: 440 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 360 mm
Rodamiento de bolas 618
Ver información técnicaReferencias
SKF:61872 MA/C3
Rubix:061872003010
EAN:7316571157221





Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61872 MAC3
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6280,32 € Sin IVA
/ unidad
7599,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días