Referencias
SNR:ESPE207
Rubix:799226255000
EAN:3413529529865





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 126 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESPE207
Carcasa de fundición, inserto de rodamiento con anillo de apriete excéntrico, junta labial simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 177x98x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1610 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 126 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 163 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,45 € Sin IVA
/ unidad
86,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días