Referencias
SNR:SUCFL.206.CC
Rubix:799151073000
EAN:3413529551323




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
Detalles de producto : SUCFL.206.CC
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
| Altura | 80 mm |
| Longitud | 141 mm |
| Serie | sucfl200 |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15300 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Peso | 0.92 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días