Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 7310.BA, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm
SNR - Angular Contact Ball Bearing - 7310.BA
Ver información técnicaReferencias
SNR:7310.BA
Rubix:007310000106
EAN:3413520180874


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 7310
Angular contact ball bearing, polyamide cage.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 |
| Velocidad de referencia | 6200 rpm |
| Velocidad límite | 7300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días