8782430 135-6 - MANDRIL DE MONTADOR 200X13X6 MM
Montaje de la deriva espinosa 135
Ver información técnicaReferencias
Gedore:135-6
Rubix:798175624000
fabricante:8782430
EAN:4010883878241

Detalles de producto : 8782430 135-6 - MANDRIL DE MONTADOR 200X13X6 MM
Punzón de ajuste 200x13x6 mm Acero al cromo-vanadio 59CrV4 Endurecido y templado en toda su longitud Tamaños especiales disponibles bajo pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | acero al cromo vanadio. |
| Peso | 150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,24 € Sin IVA
/ unidad
25,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
