Referencias
Facom:247.G8SLS
Rubix:798894216000
EAN:3662424051708

Detalles de producto : BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.8MM SLS
• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • Cabeza tratada 36 - 44 HRc. • Punta tratada 52 - 60 HRc.
247.GSLS - SACA CLAVOS CON FUNDAS - SLS | 247.G8SLS
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 185 mm |
| Peso | 0.17 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,23 € Sin IVA
/ unidad
36,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días