BOTADOR PASADOR ELASTICO DE 3 246.3

246 - Botapasadores para pasadores elásticos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:246.3
Rubix:798501413000
EAN:3148511587102
brand logo

Resumen técnico

Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTADOR PASADOR ELASTICO DE 3 246.3


• Cuerpo octogonal. • Acabado cincado. • El refuerzo de la varilla del botapasador permite centrar a la perfección la herramienta sobre los pasadores elásticos. • Dureza 53 a 58 HRc según las dimensiones que garantizan una perfecta absorción de la onda de choque.
BOTAPASADORES PASADORES ELASTICOS 3MM

Cualidades

endurecido a 53 a 58 hrc garantizando la perfecta absorción de la onda de choque.

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x8x8 mm
Peso con embalaje43 g
Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Mangosin
Peso45 g
11,73 € Sin IVA
/ unidad
14,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días