Referencias
SMC:TU1065G1-20
Rubix:798856677000
fabricante:00264360
EAN:3618036612417

Documentos
Detalles de producto : TU1065G1-20
La serie TU representa un nuevo estándar de alta calidad en tubos de poliuretano de tamaño métrico. La serie TUH, tubo de poliuretano duro, está disponible en tipo estándar o de alta presión y TUS es un tubo de poliuretano blando.
Cualidades
•Disponible en 8 colores estándar
Disponible en 2 tamaños de rollo
Presión máxima de trabajo 0.8MPa a 20°C
Disponible en 2 tamaños de rollo
Presión máxima de trabajo 0.8MPa a 20°C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | verde |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,98 € Sin IVA
/ unidad
61,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días