Referencias
SMC:TS1209W-100
Rubix:798245590000
fabricante:TS1209W-100
EAN:3618036616682

Documentos
Detalles de producto : TS1209W-100
Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5737 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | blanco |
| Material | nailon |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,62 € Sin IVA
/ unidad
535,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días