Referencias
Bollé Safety:SLAPSI
Rubix:798251406000
EAN:3660740001087


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA SLAPSI MOD.SLAM
Elegante y confortable, el modelo Slam brinda protección en todo momento al tiempo que ofrece una comodidad insuperable.Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático. Cuerdas Libre Deportes.Riesgos mecánicos - F Norma EN 166 Marcado de oculares - 1 Marcado de oculares - EN 169. Marcado de lente 2C-1,2 1 FT.
Cualidades
Ultra-enveloping. Panoramic field of vision. Straight branches comfort.
Aplicaciones
External
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 40 g |
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,47 € Sin IVA
/ unidad
6,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h