GAFAS DE PATILLA T-U G-MORPHO NEGRO LENTE INC ANTI-RAY. ANTI-EMP.
Gafas G-MORPHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:899341
Rubix:799350652000
fabricante:899341
EAN:3660338529641


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA T-U G-MORPHO NEGRO LENTE INC ANTI-RAY. ANTI-EMP.
Gafas de seguridad ultraligeras de policarbonato con una lente ancha, envolvente y sin montura, y patillas que distribuyen la presión, ideales para usar con auriculares con cancelación de ruido y un casco de seguridad. Disponibles en 3 versiones: transparentes, ahumadas y para interior/exterior. También cuentan con un revestimiento antiarañazos y antivaho. Peso: 20,6 g. Embalaje: se venden individualmente. Normas ISO 16321.
Cualidades
Ultraligeras. Amplio campo de visión. Patillas que difuminan la presión para su uso con otros EPI (casco, orejeras).
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Material Principal | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días