11356-00000M LED LIGHT VISION GAFAS PC ARAE C/LUCES LED
3M™ LED Light Vision™ Gafas de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000032466
Rubix:798244168000
fabricante:7000032466
EAN:4046719298174





Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : 11356-00000M LED LIGHT VISION GAFAS PC ARAE C/LUCES LED
Ilumine las zonas oscuras mientras mantiene las manos libres para trabajar con las gafas de seguridad 3M™ LED Light Vision™.Nuestras gafas de seguridad Light Vision™ vienen con dos luces LED fijadas a cada patilla para trabajar con las manos libres. Las luces se pueden ajustar fácilmente hacia arriba o hacia abajo para un trabajo preciso. La lente de policarbonato duradera ha sido tratada con un recubrimiento antirrayaduras y antiempañante, brindando máxima claridad y protección contra impactos. Protegen eficazmente contra la radiación ultravioleta UV.
Las gafas de seguridad 3M™ LED Light Vision™ son nuestras gafas de seguridad duraderas con luces LED integradas para iluminar una zona oscura mientras mantiene las manos libres para trabajar.
Cualidades
Gafas de seguridad con luces LED para un trabajo seguro y con las manos libres
Iluminan las áreas oscuras al tiempo que protegen los ojos
Batería de larga duración (más de 50 horas)
Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
Iluminan las áreas oscuras al tiempo que protegen los ojos
Batería de larga duración (más de 50 horas)
Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
Aplicaciones
Construction
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 86,8 g |
|---|---|
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,28 € Sin IVA
/ unidad
26,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días