Referencias
SKF:9934
Rubix:000009934010
fabricante:504047
EAN:0085311008310


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : CR 9934
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,00 € Sin IVA
/ unidad
8,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días