Referencias
SKF:PHG SPA1557
Rubix:799098597000
EAN:7316572579725




Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1557 mm |
Detalles de producto : PHG SPA1557
Cordones de poliéster pretensados para un emparejamiento óptimo. Resistente al aceite y al calor. Tejido totalmente envuelto impregnado con cloropreno para resistencia a la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1557 mm |
| Longitud interior | 1512 mm |
| Longitud exterior | 1575 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | cr (policloropreno) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € Sin IVA
/ unidad
10,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días